Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/2unTnYR-joM

Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM - 1
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM - 2
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM - 3
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM - 4
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM - 5
Párhuzamfogó - PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM - 6

Párhuzamfogó

Párhuzamfogó
PÁRHUZAMFOGÓ-(SW6-85MM)-L400MM

Cikksz. 071502 514
EAN 4053479408002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Párhuzamfogó

Cikksz. 071502 514
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
Fogó és kulcs egyetlen szerszámban

Műanyag bevonatú fogantyú



Pofák: párhuzamos, sima és krómozott



A nulla holtjátékú felületi nyomásnak köszönhetően a munkadarab nem sérül



Nyomógombos beállítás


Beállítás közvetlenül a munkadarabon



Csukló: átmenő csuklós



Erőátadás: 10x


Nagy szorítóerő



A megfogófelületek közötti löket a csavarkötések gyors meghúzását és kioldását teszi lehetővé a racsnis elv szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Munkadarabok megfogásához, tartásához, préseléséhez és hajlításához. Bevonatos szerelvények sérülésmentes szerelésére is alkalmas.

Max. befogási tartomány

85 mm

Max. befogási tartomány colban

3-3/8 hüvelyk

Hosszúság (L)

400 mm

Szorítópofa szélessége (B)

30 mm

Pofavastagság (C)

12 mm

Markolat anyaga

Műanyag

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk